Kivitel:
Töltetlen kétkomponensű poliuretán gyanta (PUR)
A keverési folyamat látható
Különösen jó tapadás
Folyamatosan rugalmas
Lángálló az MSHA 30 CFR § 7 407 szerint
Leírás:
A 3M™ Scotchcast™ lángálló kompozit 2131 egy 2 komponensű poliuretán gyanta, amely alkalmas két csatlakozás közötti elektromos szigetelésre alacsony feszültségen, valamint a kábelburkolatok cseréjére a vontatási vagy kábelvezetékek illesztésekor vagy javításánál. Ezt az állandó öntvénygyantát egy olyan egyedülálló készítmény jellemzi, amely különösen alkalmassá teszi a vontatott és trolibusz vezetékek kedvezőtlen körülményeire. A nagy dielektromos szilárdság nagyon jó elektromos szigetelést biztosít a gyantán keresztül.
Jellemző:
Félig rugalmas
17 perc 23 °C-on gélezési idővel rendelkezik
Hasznos a csere-hez vagy az egy- vagy többvezetékes tápkábelek burkolatának javításához kedvezőtlen körülmények között
Folyamatos működésre tervezve, maximum 90 °C-on
Három különböző kiszerelésben kapható
Lángálló
Névleges 1 kV-ig.
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Rugalmas kisfeszültségű vezetékek szigetelésére és mechanikai védelmére, valamint kábelköpenyek javítására (cseréjére).