3M™ Scotchcast™ 2131-A, poliuretán kábelgyanta, 2-komponensű GMG rendszer, A méret, 74 ml

Cikkszám: 7000092517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000092517
EAN / GTIN 08021684624216
Gyártó száma 7000092517
L-szám L01310 1430

Leírás

Kivitel:

Töltetlen kétkomponensű poliuretán gyanta (PUR)
A keverési folyamat látható
Különösen jó tapadás
Folyamatosan rugalmas
Lángálló az MSHA 30 CFR § 7 407 szerint

Leírás:

A 3M™ Scotchcast™ lángálló kompozit 2131 egy 2 komponensű poliuretán gyanta, amely alkalmas két csatlakozás közötti elektromos szigetelésre alacsony feszültségen, valamint a kábelburkolatok cseréjére a vontatási vagy kábelvezetékek illesztésekor vagy javításánál. Ezt az állandó öntvénygyantát egy olyan egyedülálló készítmény jellemzi, amely különösen alkalmassá teszi a vontatott és trolibusz vezetékek kedvezőtlen körülményeire. A nagy dielektromos szilárdság nagyon jó elektromos szigetelést biztosít a gyantán keresztül.

Jellemző:

Félig rugalmas
17 perc 23 °C-on gélezési idővel rendelkezik
Hasznos a csere-hez vagy az egy- vagy többvezetékes tápkábelek burkolatának javításához kedvezőtlen körülmények között
Folyamatos működésre tervezve, maximum 90 °C-on
Három különböző kiszerelésben kapható
Lángálló
Névleges 1 kV-ig.
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

Rugalmas kisfeszültségű vezetékek szigetelésére és mechanikai védelmére, valamint kábelköpenyek javítására (cseréjére).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz