Kivitel:
megoldás hidegre zsugorodó csatlakozásokhoz a 36 kV-ig terjedő középfeszültségű csatlakozások egyszerű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez
Elektromos térvezérlés és Faraday ketrec, mindkettő integrálva a szigetelő testbe
A telepítéshez nincs szükség szerszámokra
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához
Leírás:
Hidegen zsugorodó csatlakozókészlet beépített belső elektródával, amely Faraday ketrecet képez a csatlakozó körül, és így biztosítja a biztonságos működést.
Jellemző:
The versatile design of the prefabricated one-piece cold shrink splice body allows installation on a wide range of cable sizes and types and a fast and easy installation at temperatures ranging from - 20°C to + 50°C.
The integrated, semi-conductive electrode forms a faraday cage over the connector and eliminates the use of tapes and void filling.
Solderless earth connection by means of copper screen sleeve and constant force springs.
No heat or flame is needed during splice body installation.
No special tools required for installation