3M™ 94-AK 620-1/C QS200 Csatlakozókészlet, 1 vezető, 18/30 kV, 1x 50 - 240 mm², csavaros csatlakozóval

Cikkszám: 7000092334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000092334
EAN / GTIN 08021684573392
Gyártó száma 7000092334

Leírás

Kivitel:

megoldás hidegre zsugorodó csatlakozásokhoz a 36 kV-ig terjedő középfeszültségű csatlakozások egyszerű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez
Elektromos térvezérlés és Faraday ketrec, mindkettő integrálva a szigetelő testbe
A telepítéshez nincs szükség szerszámokra
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához
A készlet tartalmazza a csavaros csatlakozót

Leírás:

Hidegen zsugorodó csatlakozókészlet beépített belső elektródával, amely Faraday ketrecet képez a csatlakozó körül, és így biztosítja a biztonságos működést.

Jellemző:

The versatile design of the prefabricated one-piece cold shrink splice body allows installation on a wide range of cable sizes and types and a fast and easy installation at temperatures ranging from - 20°C to + 50°C.
The integrated, semi-conductive electrode forms a faraday cage over the connector and eliminates the use of tapes and void filling.
Solderless earth connection by means of copper screen sleeve and constant force springs.
No heat or flame is needed during splice body installation.
No special tools required for installation

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban