3M™ 93-FP 260-3 QS2000 Átmenet-készlet, 3-vezetékes/műanyag kábel, 12/20 kV, 3x 95 - 240 / 3x 1x 95 - 300 mm²

Cikkszám: 7000092260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000092260
EAN / GTIN 08021684468698
Gyártó száma 7000092260

Leírás

Leírás:

A gyárban tesztelt 100%-ban öntött szilikon hidegen zsugorodó szigetelő testnek köszönhetően a QS2000 93-FP középfeszültségű 3M™ hidegen zsugorodóátmeneti illesztőkészlet egyszerű és biztonságos megoldást kínál a polimer és a papír szigetelésű kábelek közötti csatlakozásokhoz 24 kV-ig.

Jellemző:

Hidegen zsugorodó illesztési megoldás a 24 kV-ig terjedő középfeszültségű kábelcsatlakozások egyszerű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez
Egy elektromos térvezérlő és egy Faraday ketrec már be van építve a szigetelőtestbe
100%-ban gyárilag tesztelt
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban