Leírás:
A gyárban tesztelt 100%-ban öntött szilikon hidegen zsugorodó szigetelő testnek köszönhetően a QS2000 93-FP középfeszültségű 3M™ hidegen zsugorodóátmeneti illesztőkészlet egyszerű és biztonságos megoldást kínál a polimer és a papír szigetelésű kábelek közötti csatlakozásokhoz 24 kV-ig.
Jellemző:
Hidegen zsugorodó illesztési megoldás a 24 kV-ig terjedő középfeszültségű kábelcsatlakozások egyszerű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez
Egy elektromos térvezérlő és egy Faraday ketrec már be van építve a szigetelőtestbe
100%-ban gyárilag tesztelt
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas