3M™ 93-FP 210-3 QS2000 átmenet-készlet, H-fólia/műanyag kábel, 12/20 kV, 3x 25 - 70 / 3x 1x 50 - 95 mm²

Cikkszám: 7000092257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztó fólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000092257
EAN / GTIN 08021684468612
Gyártó száma 7000092257

Leírás

Leírás:

A gyárban tesztelt 100%-ban öntött szilikon hidegen zsugorodó szigetelő testnek köszönhetően a QS2000 93-FP középfeszültségű 3M™ hidegen zsugorodóátmeneti illesztőkészlet egyszerű és biztonságos megoldást kínál a polimer és a papír szigetelésű kábelek közötti csatlakozásokhoz 24 kV-ig.

Jellemző:

Hidegen zsugorodó illesztési megoldás a 24 kV-ig terjedő középfeszültségű kábelcsatlakozások egyszerű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez
Egy elektromos térvezérlő és egy Faraday ketrec már be van építve a szigetelőtestbe
100%-ban gyárilag tesztelt
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz