3M™ 93-EB 61-3 QTII zárókészlet, 3 vezető, 12/20 kV belső feszültség, 3x 50 - 70 mm², 3M™ 93-EB 61-3 QTII zárókészlet, 3 vezető, 12/20 kV belső feszültség, 3x 50 - 70 mm².

Cikkszám: 7000092252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000092252
EAN / GTIN 08021684446719
Gyártó száma 7000092252

Leírás

Kivitel:

Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
Karcsú felépítésű
Állandó radiális érintkezési nyomás
Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

Leírás:

3M QTII hidegen zsugorodó kábellezáró kültéri használatra, 1 vezeték

Jellemző:

Háromvezetékes polimer tápkábel-rendszerekhez, Umax = 24 kV feszültségosztályral
Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
3 End Caps Pro készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban