Kivitel:
Rendkívül rugalmas szilikon gumi
Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
Teljes hossz: 125 mm
Vízálló, megfelel az ANSI C 119,1 követelményeinek
Nagy rugalmasság
Leírás:
A 3M™ hidegen zsugorodó gumi EPDM szigetelőhüvely gyárilag előre expandált cső, eltávolítható tartócsavarral. Egyszerűen készítse elő a csatlakozást, helyezze el a tömlőt, és húzza ki a tartóspiront.
Jellemző:
Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
Kiváló elektromos tulajdonságok nedvességben, ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak
EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés
Nedvességálló
Önkioltás
Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, kábelköpeny javításhoz, valamint nem elektromos alkalmazások védelméhez és lezárásához