Kivitel:
Hidegzsugorító megoldás a kisfeszültségű csatlakozások gyors és egyszerű tömítéséhez és szigeteléséhez
Tartós, ellenálló tömítés és szigetelés a környezeti hatásokkal szemben
Teljes hossz: 178 mm
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához
Leírás:
A 3M™ hidegen zsugorodó gumi EPDM szigetelőhüvely gyárilag előre expandált cső, eltávolítható tartócsavarral. Egyszerűen készítse elő a csatlakozást, helyezze el a tömlőt, és húzza ki a tartóspiront.
Jellemző:
Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
Kiváló elektromos tulajdonságok nedvességben, ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak
EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés
Nedvességálló
Önkioltás
Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez