3M™ 8407.6 hidegen zsugorodó cső, EPDM, fekete, 12,7/6 mm, 152 mm

Cikkszám: 7000092208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000092208
EAN / GTIN 08021684313936
Gyártó száma 7000092208

Leírás

Kivitel:

Hidegzsugorító megoldás a kisfeszültségű csatlakozások gyors és egyszerű tömítéséhez és szigeteléséhez
Tartós, ellenálló tömítés és szigetelés a környezeti hatásokkal szemben
Teljes hossz: 152 mm
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához

Leírás:

A 3M™ hidegen zsugorodó gumi EPDM szigetelőhüvely gyárilag előre expandált cső, eltávolítható tartócsavarral. Egyszerűen készítse elő a csatlakozást, helyezze el a tömlőt, és húzza ki a tartóspiront.

Jellemző:

Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
Kiváló elektromos tulajdonságok nedvességben, ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak
EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés
Nedvességálló
Önkioltás
Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz