Kivitel:
A hidegre zsugorodó csatlakozókészletek lehetővé teszik a 24 kV-ig terjedő középfeszültségű csatlakozások könnyű és biztonságos lezárását és szigetelését
Elektromos térvezérlés és Faraday ketrec, mindkettő integrálva a szigetelő testbe
100%-ban gyárilag tesztelt
A telepítéshez nincs szükség szerszámokra
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához
Leírás:
A 100%-ban gyárilag tesztelt öntött szilikon hidegen zsugorodó szigetelő testnek köszönhetően a 3M™ középfeszültségű hidegzsugorító elosztó készlet QS2000 93-AP egyszerű és biztonságos megoldást kínál a 24 kV-ig terjedő kábelcsatlakozásokhoz.
Jellemző:
Hidegen zsugorodó illesztési megoldás a 24 kV-ig terjedő középfeszültségű kábelcsatlakozások egyszerű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez
Egy elektromos térvezérlő és egy Faraday ketrec már be van építve a szigetelőtestbe
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas