3M™ 94-EB 64-1 QTII zárókészlet, 1 vezető, 18/30 kV beltéri 1x 120 - 240 mm², 12/20 kV kültéri 1x 185 -500 mm².

Cikkszám: 7000092173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000092173
EAN / GTIN 08021684150074
Gyártó száma 7000092173

Leírás

Kivitel:

Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
Karcsú felépítésű
Állandó radiális érintkezési nyomás
Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

Leírás:

Egy darabból álló csúszásgátló, hidegen zsugorodó zárósapka HTV szilikongumiból, amely minden műanyag szigetelt vezetékhez alkalmas a VDE és a TGL szerint.

Jellemző:

Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
3 End Caps Pro készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz