3M™ 94-EB 63-1 QTII zárókészlet, 1 vezető, 18/30 kV beltéri 1x 50 - 150 mm², 12/20 kV kültéri 1x 70 - 240 mm².

Cikkszám: 7000092172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7000092172
    EAN / GTIN 08021684150050
    Gyártó száma 7000092172

    Leírás

    Kivitel:

    Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
    Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
    Karcsú felépítésű
    Állandó radiális érintkezési nyomás
    Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

    Leírás:

    Egy darabból álló csúszásgátló, hidegen zsugorodó zárósapka HTV szilikongumiból, amely minden műanyag szigetelt vezetékhez alkalmas a VDE és a TGL szerint.

    Jellemző:

    Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
    A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
    3 End Caps Pro készlet.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz