3M™ 93-EB 63-1 QTII zárókészlet, 1 vezető, 12/20 kV beltéri 1x 70 - 240 mm², 6/10 kV kültéri 1x 150 - 300 mm².

Cikkszám: 7000092169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000092169
EAN / GTIN 08021684149818
Gyártó száma 7000092169

Leírás

Kivitel:

Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
Karcsú felépítésű
Állandó radiális érintkezési nyomás
Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

Leírás:

Egy darabból álló csúszásgátló, hidegen zsugorodó zárósapka HTV szilikongumiból, amely minden műanyag szigetelt vezetékhez alkalmas a VDE és a TGL szerint.

Jellemző:

Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
3 End Caps Pro készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban