3M™ Védőruha 4570, szürke, 4XL méret

Cikkszám: 7000089693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Chemikalienschutzanzug

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000089693
EAN / GTIN 04046719402328
Gyártó száma 7000089693
L-szám L01110 419

Leírás

Kivitel:

Védelem a részecskék (5-es típus), a könnyű folyadék kifröccsenése (6-es típus), a könnyű folyékony spray (4-es típus), az erős folyadéksugár (3-es típus) és a biológiai veszély ellen (en 14126)
Terméktípus: Chemical védőruha
Termék színe: Szürke
A hüvelykujj hurkokkal, 3 részes kapucnival és gumírozott nyílásokkal ellátott rugalmas mandzsetták csökkentik a bőr expozíciójának kockázatát
En 14126 Biológiai hatóanyagok elleni védelem

Leírás:

A 3M™ 4530 védőruhát kifejezetten a lángterjedés korlátozott korlátozása érdekében kezelik, és a 2/3. Mutató szerint viselhető egy ruhadarabon. Ez növeli a védelmet a vegyi fröccsenésekkel és a káros porral szemben, és meghosszabbítja a ruhadarab élettartamát, mivel kevesebb mosást igényel. A III. Kategória szerint tanúsított, veszélyes por és folyékony fröccsenés elleni védelem (5/6 típus), valamint antisztatikus EN 1149.

Jellemző:

A PPE irányelv III. Kategóriája szerinti, 3/4/5/6 típusú, nagy teljesítményű vegyi védőöltöny védelmet nyújt a különböző vegyi anyagok permetező fúvókáival szemben
92 g/m²-es laminált gyapjúból, koextrudált, lezárt varratokkal a vegyvédelem számára
Beépített dupla szárnyak nagy húzógyűrűkkel a könnyű öltözködéshez és a kesztyűvel való vetkőzéshez
A hüvelykujj hurkokkal, 3 részes kapucnival és gumírozott nyílásokkal ellátott rugalmas mandzsetták csökkentik a bőr expozíciójának kockázatát
En 14126-Védelem a fertőző ágensek és a biológiai veszélyek ellen
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív szennyezett részecskék ellen a 2. Osztályig

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz