3M™ Védőruha 4510L, fehér, TYP 5/6, méret L

Cikkszám: 7000089663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Festék weiß
Unisex méret L
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000089663
EAN / GTIN 04046719401598
Gyártó száma 7000089663
L-szám L01110 298

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: L
Puha, könnyű, nem szövött anyagból készült, mikroporózus laminátummal a fröccsenés elleni védelem, az erő és a szellőzés érdekében
Tanúsított védelem veszélyes por és korlátozott folyadékkifröccsenés ellen (5/6. Típus)
2 részes kapucni, 2-utas cipzár rugalmas nyílásokkal a bőr expozíciójának csökkentése érdekében

Leírás:

4510 védőöltöny, fehér, 5/6 gr.

Jellemző:

A könnyű, antisztatikus védőruha 4510 kiváló minőségű, mikroporózus bevonatos anyagból készült. Ezt a puha, spunbonded polipropilént egy polietilén laminált réteggel is felszerelték. Érdekes érték védőruha.
En 14126 Biológiai hatóanyagok elleni védelem
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát

Figyelem:

Gyógyszeriparban dolgozik
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
Tisztatéri alkalmazások
csiszolás és polírozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz