Kivitel:
Termék színe: Kék
Méret: XXL
Puha és erős (50 g/m²) nagy teljesítményű SMS
2 részes kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
CE Cat III 5/6. Típusú veszélyes por és folyadék kifröccsenése korlátozott mértékben
Leírás:
A 3M™ 4515 védőruha rendkívül légáteresztő, olvadáspont-fújt polipropilénből (SMS) készült, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlatja a testhőt és a nedvességet. CE-tanúsítvánnyal rendelkezik, és védelmet nyújt az EN 1073-2 szabványnak megfelelő 5-es porok, 6-es típusú folyékony fröccsenések és radioaktív szennyezett részecskék ellen. Költséghatékony megoldás a káros por, például azbesztszálak elleni védelemre a helyszíni ellenőrzés során.
Jellemző:
A 5/6-es típusú védőruha költséghatékony védelmet nyújt a káros por, például az azbesztszálak ellen
Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlatja a testhőt és a nedvességet
Puha és erős (50 g/m²) nagy teherbírású SMS anyag
Kétpaneles kapucni, 2-utas cipzár és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
CE Cat III 5/6. Típus Védelem a káros részecskékkel, folyékony vegyi anyagokkal (feltételesen szórásálló) és radioaktív részecskékkel szemben
En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen
Figyelem:
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Tárolási műveletek
Könnyű ipari tisztítás
Könnyű tisztítási munkákhoz.
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás