3M™ Védőruha 4515BXL, kék, TYP 5/6, XL méret

Cikkszám: 7000089621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Festék blau
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000089621
    EAN / GTIN 04046719400577
    Gyártó száma 7000089621
    L-szám L01110 293

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Kék
    Méret: XL
    Puha és erős (50 g/m²) nagy teljesítményű SMS
    2 részes kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
    CE Cat III 5/6. Típusú veszélyes por és folyadék kifröccsenése korlátozott mértékben

    Leírás:

    A 3M™ 4515 védőruha rendkívül légáteresztő, olvadáspont-fújt polipropilénből (SMS) készült, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlatja a testhőt és a nedvességet. CE-tanúsítvánnyal rendelkezik, és védelmet nyújt az EN 1073-2 szabványnak megfelelő 5-es porok, 6-es típusú folyékony fröccsenések és radioaktív szennyezett részecskék ellen. Költséghatékony megoldás a káros por, például azbesztszálak elleni védelemre a helyszíni ellenőrzés során.

    Jellemző:

    A 5/6-es típusú védőruha költséghatékony védelmet nyújt a káros por, például az azbesztszálak ellen
    Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlatja a testhőt és a nedvességet
    Puha és erős (50 g/m²) nagy teherbírású SMS anyag
    Kétpaneles kapucni, 2-utas cipzár és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
    CE Cat III 5/6. Típus Védelem a káros részecskékkel, folyékony vegyi anyagokkal (feltételesen szórásálló) és radioaktív részecskékkel szemben
    En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen

    Figyelem:

    Az azbeszt ártalmatlanítása
    Azbesztvizsgálat
    Szigetelési munka
    Fizikailag megerőltető tevékenységek
    Tárolási műveletek
    Könnyű ipari tisztítás
    Könnyű tisztítási munkákhoz.
    A gép karbantartása
    csiszolás és polírozás
    Cementgyártás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz