3M™ Aura™ légzésvédő 9422+

Cikkszám: 7000088835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 120 darab
  • Rendelési lépések: 120 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000088835
EAN / GTIN 04046719525775
Gyártó száma 7000088835
L-szám L01110 381

Leírás

Kivitel:

A legújabb 3M™ Aura™filter technológia;a maszk tetején lévő tömítési pontok;az orrterület speciális kialakítása;Innovatív állfül;3 részes kialakítás beépített állítható orrhurokkal párnázással és rugalmas pánttal;egyedi csomagolás;nagy érzékelhetőség;Fémdetektor;a 3M™-hoz is kapható
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz; lehetővé teszi a hő és a nedvesség távozását; a tömítési pontok minimálisra csökkentik a levegő áramlását a maszk tetején kilégzés közben; optimálisan alkalmazkodik az arc formájához; az maszk könnyű pozicionálása az arcon; nem csúszik; alakstabil marad; higiénikus és praktikus hordozási lehetőség
A maszk viselőjének kisebb terhelésű részecskék nagy és megbízható szűrése; csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzés közbeni alacsony stressz miatt; jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel; ideális illeszkedés; Biztonság az ideális illeszkedésnek és a tömítésnek köszönhetően; maszk a száj mozgásához beszéd közben; Jó illeszkedés a maszk használat közben; nagy viselési kényelem; megakadályozza a maszk szennyeződését Az Ön használata;Egyszerű tárolás és elosztás
Biztonság az ideális illeszkedésnek és a szigetelés elhelyezkedése-nek köszönhetően
Javított kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel

Leírás:

9422+ Aura légzésvédő FFP2 nr D hideg áramlású kilégzési szeleppel a határérték 10-szeresére (higiénikusan egyenként csomagolva)

Jellemző:

Megakadályozza a maszk szennyeződését a betét előtt
Kilégzéskor a tömítési pontok minimalizálják a levegő áramlását a maszk tetején
Dimenzionálisan stabil marad
Higiénikus és praktikus szállítási lehetőség
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz
Nincs csúszás
Lehetővé teszi a hő és a nedvesség légzését

Figyelem:

Food and pharmaceutical manufacturing environments

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz