3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P, 150 mm, P80, 15 lyuk (IPS)

Cikkszám: 7000085780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000085780
EAN / GTIN 04046719774050
Gyártó száma 7000085780

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Arany
Rugalmas C-papír hátlap
FreCut™ bevonat (porlepergető)
A Hookit™ tépőzáras rendszer lehetővé teszi a rácsok és a termékek egyszerű cseréjét
Teljes szintetikus gyanta kötés

Leírás:

A 3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P megbízható univerzális csiszolóanyag minden nagy felületű csiszolási művelethez. Ez a csiszolótárcsa használható durva, közepes és finom csiszoláshoz minden kemény és puha fa, festékrendszer, de műanyag és fém felületek csiszolásához is.

Jellemző:

Alumíniumoxid
A rácsok és a termékek könnyű cseréje

Figyelem:

Use for intermediate and final sanding of metal, solid and painted surfaces
Apply to varnished surfaces and plastic parts

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz