3M Védőruha 50198XL Fehér+kék, 5/6-os típus, XL méret

Cikkszám: 7000085108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Festék weiß / blau
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000085108
    EAN / GTIN 04046719599073
    Gyártó száma 7000085108
    L-szám L01110 331

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Kék
    Méret: XL
    Megbízható védelem a nagy anyagstabilitásnak köszönhetően
    Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a jobb illeszkedésért és a mozgásszabadságért
    Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát

    Leírás:

    50198XL eldobható Jumpsuits (XL)

    Jellemző:

    III CE-kategória, 5/6 típus
    Védelem köd, oldószerek és víz ellen
    En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
    Minden öltöny öntapadós táska-vel rendelkezik.

    Figyelem:

    Különösen az oldószert tartalmazó és vízbázisú anyagokkal (III. Kategória, 5/6 típus) végzett festéshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz