3M™ Papír csiszolótekercs 255P, 115 mm x 50 m, P80, FreCut™ bevonat nélkül

Cikkszám: 7000084402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000084402
    EAN / GTIN 04046719224654
    Gyártó száma 7000084402

    Leírás

    Kivitel:

    Alumíniumoxid
    Rugalmas C-papír hátlap
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 115 mm
    Nagyobb termelékenység

    Leírás:

    3M™ Papír csiszolótekercs 255P rugalmas C-papír alapjának köszönhetően nagyon alkalmas minden kézi vagy orbitális csiszolási alkalmazáshoz. Speciális bevonatának köszönhetően a lakk nagyon jól csiszolható finom szemcseméreteken anélkül, hogy a csiszolópapír túl korán eltömődne. Kézi és gépeken egyaránt használható.

    Jellemző:

    FreCut™ bevonat (porlepergető)
    Teljes szintetikus gyanta kötés
    A várható élettartam növekedése egységes, folyamatos átlagos teljesítménnyel
    Hosszú élettartamú
    Megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
    Jó gabonatartás
    Magasabb forgácsolási teljesítmény

    Figyelem:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz