3M™ Papír csiszolótekercs 255P, 115 mm x 50 m, P240

Cikkszám: 7000084397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000084397
EAN / GTIN 04046719224296
Gyártó száma 7000084397

Leírás

Kivitel:

A porlepergető FreCut™ bevonat megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
Rugalmas C-papír hátlap
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 115 mm
Költségmegtakarítás az alacsonyabb fogyasztásnak köszönhetően

Leírás:

A 3M™ Hookit™ 255P papírcsiszoló hengerként megbízható univerzális csiszolóanyag minden nagy felületű festékcsiszolási művelethez. Ez a csiszolótárcsa használható durva, közepes és finom csiszoláshoz minden kemény és puha fa, festékrendszer, de műanyag és fém felületek csiszolásához is. A porlepergető FreCut™ bevonat megakadályozza az idő előtti eltömődést, és így növeli az élettartamot.

Jellemző:

Hosszabb élettartam egyenletes, folyamatos átlagos teljesítménnyel
Nyílt szórás
Hőálló

Figyelem:

Use with manual sanders
Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz