3M™ Hookit™ Tépőzáras csiszolókorong 245, 150 mm, P80, LD861A

Cikkszám: 7000084294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000084294
EAN / GTIN 04046719192458
Gyártó száma 7000084294
L-szám L51710 1306

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
3M™ Hookit™ tépőzáras rendszer a csiszolóanyag gyors és egyszerű cseréjéhez
Többszörös lazítás és alkalmazás a tartótányér-hez lehetséges
A FreCut™ bevonat megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
Különösen alkalmas akril, szintetikus gyanta vagy olajfestékek csiszolás-jához

Leírás:

A 3M™ Hookit™ 245Tépőzáras csiszolókorong a nyílt szórásnak köszönhetően ideális minden durva és közepes csiszolási művelethez. A speciális, műgyantával ragasztott alumínium-oxid csiszolószemcsék optimális vágási tulajdonságokat biztosítanak minden alkalmazáshoz.

Jellemző:

Tépőzáras köszörűkorong D-papírból

Figyelem:

For initial and intermediate surface preparation

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz