3M™ Mikrofinisírozó fóliatekercs 272L, 18 mm x 100 m, 40 MIC, ASO, műanyagmag

Cikkszám: 7000083098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 16 darab
  • Rendelési lépések: 16 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000083098
EAN / GTIN 05010027765757
Gyártó száma 7000083098

Leírás

Kivitel:

Színes jelölés
Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
Teljes hossz: 100 m
Teljes szintetikus gyanta kötés
felhasználhatóság

Leírás:

Elektrosztatikusan szórt éles csiszolófólia a legmagasabb felületi minőség követelményeihez, nagy vágási teljesítménnyel és kivételes kidolgozással.

Jellemző:

Homogén filmalap nagy pontossággal
Felhasználóbarát kezelés
Még több befejezés
Nagy szakadásállóság
Jobb felületminőség
Tiszta referencia felület
Kijelölés törlése
Nagyon jó gabona tapadás

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz