3M™ Papír csiszolótekercs 235U, 115 mm x 50 m, P180

Cikkszám: 7000082618
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000082618
    EAN / GTIN 05010027589773
    Gyártó száma 7000082618

    Leírás

    Kivitel:

    A porlepergető FreCut™ bevonat megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
    Rugalmas, nedvességálló D-papír
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 115 mm
    Teljes szintetikus gyanta kötés

    Leírás:

    A 3M™ csiszolóhenger 235U egy rugalmas csiszolószerszám, amely porlepergető bevonattal rendelkezik D- vagy C-papír felületen. Szemcseméreteinek és nyílt szemcsés szórásának köszönhetően alkalmas fa és lakk kézi vagy orbitális csiszolására.

    Jellemző:

    Alumíniumoxid
    Nyílt szórás
    Különösen felhasználóbarát a kézi használathoz, különösen a profilokhoz

    Figyelem:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz