3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P, 203 mm, P180, 8 lyukkal

Cikkszám: 7000082543
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000082543
    EAN / GTIN 05010027542525
    Gyártó száma 7000082543
    L-szám L51710 1304

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Arany
    Rugalmas C-papír hátlap
    A 3M™ Hookit™ tépőzáras tapadásnak köszönhetően az objektív egyszerűen cserélhető
    Nyílt szórás
    Költségmegtakarítás az alacsonyabb fogyasztásnak köszönhetően

    Leírás:

    A 3M™ Hookit™ papír csiszolókorong 255P megbízható univerzális csiszolóanyag minden nagy felületű csiszolási művelethez. Ez a csiszolótárcsa használható durva, közepes és finom csiszoláshoz minden kemény és puha fa, festékrendszer, de műanyag és fém felületek csiszolásához is.

    Jellemző:

    A porlepergető FreCut™ bevonat megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
    Hőálló

    Figyelem:

    Univerzális csiszolóanyag nagy felületű durva, közepes és végső csiszoláshoz minden festékanyagnál

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz