3M™ Mikrofinisírozó filmtekercs 272L, 200 mm x 50 m x 76,2 mm, 9 MIC, ASO, műanyag mag, kulcslyukakkal.

Cikkszám: 7000082512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000082512
EAN / GTIN 05010027642157
Gyártó száma 7000082512

Leírás

Kivitel:

Színes jelölés
Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
Teljes hossz: 50 m
Teljes szintetikus gyanta kötés
felhasználhatóság

Leírás:

Elektrosztatikusan szórt éles csiszolófólia a legmagasabb felületi minőség követelményeihez, nagy vágási teljesítménnyel és kivételes kidolgozással.

Jellemző:

Homogén filmalap nagy pontossággal
Felhasználóbarát kezelés
Még több befejezés
Nagy szakadásállóság
Jobb felületminőség
Tiszta referencia felület
Kijelölés törlése
Nagyon jó gabona tapadás

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz