3M™ Mikrofinisírozó fóliatekercs 272L, 100 mm x 50 m x 76,2 mm, 20 MIC, műanyag maggal

Cikkszám: 7000082506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000082506
EAN / GTIN 05010027633162
Gyártó száma 7000082506

Leírás

Kivitel:

Színes jelölés
Film hátlap nagy szakítószilárdsággal
Teljes hossz: 50 m
Teljes szintetikus gyanta kötés
felhasználhatóság

Leírás:

Elektrosztatikusan szórt éles csiszolófólia a legmagasabb felületi minőség követelményeihez, nagy vágási teljesítménnyel és kivételes kidolgozással.

Jellemző:

Homogén filmalap nagy pontossággal
Felhasználóbarát kezelés
Még több befejezés
Nagy szakadásállóság
Jobb felületminőség
Tiszta referencia felület
Kijelölés törlése
Nagyon jó gabona tapadás

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban