3M™ Papír csiszolótekercs 235U, 115 mm x 23 m, P240

Cikkszám: 7000082450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000082450
    EAN / GTIN 05010027529786
    Gyártó száma 7000082450

    Leírás

    Kivitel:

    Alumíniumoxid
    Rugalmas, nedvességálló D-papír
    FreCut™ bevonat (porlepergető)
    Nyílt szórás
    Teljes szintetikus gyanta kötés

    Leírás:

    A 3M™ csiszolóhenger 235U egy rugalmas csiszolószerszám, amely porlepergető bevonattal rendelkezik D- vagy C-papír felületen. Szemcseméreteinek és nyílt szemcsés szórásának köszönhetően alkalmas fa és lakk kézi vagy orbitális csiszolására.

    Jellemző:

    Különösen felhasználóbarát a kézi használathoz, különösen a profilokhoz
    Megakadályozza a gabona felületének idő előtti eltömődését
    Rugalmas tartó, amely a gabona kitörése nélkül hajtogatható
    Jó ásványi horgonyzás
    Nagy vágóteljesítmény.
    Nagy eltömődésállóság durva, közepes és finom csiszoláshoz

    Figyelem:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz