3M™ Rugalmas gyémánt csiszolókő Standard 6220J, fehér, 50 mm x 150 mm, N20, DW62

Cikkszám: 7000082275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000082275
EAN / GTIN 05010027718999
Gyártó száma 7000082275
L-szám L51710 220

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Hátsó ragasztott műanyag pufferek DW62, DW83
Teljes hossz: 50 m
Egyszerű kezelés
Könnyű élesítés

Leírás:

Ez a rugalmas gyémánt élező kő ideális a vésők, vésők és kések élezéséhez és öntéséhez.

Jellemző:

A gyémánt burkolatának repülőgép-támasza
Nem szoktak hozzá
Egyszerű csiszolás a célba
Pontos eltávolítás
Sima felületen nem csúszik

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz