3M™ Scotch-Weld™ Butilgumi alapú tömítőszalag 5313, fekete, 7 mm x 15 m x 2 mm, 7 mm x 15 m x 2 mm

Cikkszám: 7000079794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 15 darab
  • Rendelési lépések: 15 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000079794
    EAN / GTIN 53134375038282
    Gyártó száma 7000079794
    L-szám L01310 461

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Jó időjárásállóság
    Nyomás alatt deformálódhat
    Teljes szélesség: 15 mm
    Jó üzemanyag-ellenállás

    Leírás:

    Butil gumi alapú tömítőszalag. Nyomás alatt deformálódhat. Öntapadó, nagy tapadószilárdságú. Tartós műanyag és időjárásálló. Alkalmas közvetlen üvegezésben történő tömítésre és ragasztásra. Jó tapadás fémekhez, üveghez, műanyagokhoz.

    Jellemző:

    tömítőszalag (állandó műanyag)// Jó nedvességállóság
    Jó tapadás fémekhez, üvegekhez és sok műanyaghoz – nem mutat elszíneződést PVC és festett felületeken// Jó időjárásállóság
    Nem keményedés – nyomás alatt deformálható// Nyomás alatt deformálódhat
    Különböző méretű kerek vagy lapos profilokban kapható// Mérlegek tűrései
    Különösen alkalmas közvetlen üvegezés tömítésére és ragasztására
    Kerek vagy lapos profilokban kapható
    Jó öntapadó tulajdonságok
    Nagy ragasztószilárdság

    Figyelem:

    Jó tapadás fémekhez, üvegekhez és műanyagokhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz