3M™ Roloc™+ tüske ZR-AC, 6,0 mm-es szárral, 38,1 mm

Cikkszám: 7000077920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077920
EAN / GTIN 04054596823594
Gyártó száma 7000077920
L-szám L51710 1183

Leírás

Kivitel:

Merev műanyag lemez 6 mm-es tengellyel
befogó of 3M™ Roloc™ lemezek

Leírás:

A 3M™ Roloc™+ mandrel ZR-AC egy merev műanyag tárcsa, beépített 6,0 mm-es tengellyel a 3M™ Roloc™+ csiszolóanyagok rögzítéséhez. A méretet a köszörűszerszám átmérőjének megfelelően kell kiválasztani. A 25,4 mm és 38,1 mm átmérőjű tüske radiálisan használt termékek, például a Scotch-Brite™ Roloc™+ durvatisztító tárcsa XT-ZR, CG-ZR tartására is használható.

Jellemző:

Támogatja az összes Roloc™ terméket
A mélyebb belső menet lehetővé teszi a termékek Roloc™ rögzítőelemekkel történő felszerelését.
Robusztus és kopásálló kialakítás
Használja a 3M™ Roloc™ termékeket és más Scotch-Brite™ Roloc™ termékeket

Figyelem:

Különösen ajánlott műanyag alkatrészeken

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz