3M™ C5-ZS vágó- és polírozókorong, 100 mm x 32 mm, A MED

Cikkszám: 7000077919
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077919
EAN / GTIN 54046719117937
Gyártó száma 7000077919
L-szám L51710 1233

Leírás

Kivitel:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ Vágó és polírozó C5-ZS tárcsa nagy eltávolítási sebességet és nagyon alkalmazkodó konstrukciót kínál. Objektívjeinket úgy terveztük, hogy szoros karcmintát és egyenletes, megismételhető felületet biztosítson.

Jellemző:

Magas eltávolítási arány
Az egyenletes felület érdekében szoros csiszolási mintát érhet el.
Következetes, megismételhető felület

Figyelem:

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz