Scotch-Brite™ Roloc™ lapkefe FF-ZR, piros, 75 mm x 35 mm, A CRS

Cikkszám: 7000077917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077917
EAN / GTIN 08711428030457
Gyártó száma 7000077917
L-szám L51710 1809

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Barna
Lamella design
Nejlon szálból készült gyapjú
Teljes szélesség: 889 mm
Következetes, reprodukálható munka eredménye

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ multi-Disc kefe FF-ZR, amely a „Clean and Finish” nem szőtt rostanyagból áll, rugalmas, sokoldalú és egyenletes munkaeredményeket biztosít. Ez a kefe 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszerrel van felszerelve, és egyenes csiszolókhoz vagy hajlékony tengelyekhez használható.

Jellemző:

Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Roloc™ gyorscsere rendszer
Egyenletes munkadarab felület, fecsegési jelek nélkül
Maró fémektől mentes
A csiszolószemcse egyenletes eloszlása
Nyitott, rugalmas konstrukció
Alkalmazkodik a munkadarab alakjához
Gyors szerszámcsere betét nélkül
Puha, alkalmazkodó munka

Figyelem:

For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz