Scotch-Brite™ Lamella kefe tengellyel. CB-ZS, 100 mm x 45 mm, P180

Cikkszám: 7000077910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077910
EAN / GTIN 54046719108294
Gyártó száma 7000077910
L-szám L51710 741

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Beépített tengely
A Scotch-Brite™ szálból készült gyapjú és a csiszolóanyag kombinációja
Teljes szélesség: 45 mm
Varrott kép igazítása fémes felületeken

Leírás:

Lamella kefe tengellyel. A puha, rugalmas szerkezet egyenletes felületeket hoz létre, anélkül, hogy zúvást jelölne.

Jellemző:

Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Nejlon szálból készült gyapjú
Távolítsa el a felületi hibákat
Eltávolítja a felületi hibákat, és igazítja a vonalmintát
A szálgyapjú csökkenti a csiszoló barázdák érdességét
Következetes
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Könnyű tisztítás
Fémes, tiszta felület

Figyelem:

Univerzálisan alkalmazható, sorjázás és simítás minden anyagon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz