Scotch-Brite™ Roloc™ lapátkefe PF-ZR, barna, 76,2 mm x 35 mm, A MED

Cikkszám: 7000077904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077904
EAN / GTIN 04054596091825
Gyártó száma 7000077904
L-szám L51710 305

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Barna
Lamella design
Nejlon szálból készült gyapjú
Teljes szélesség: 889 mm
Egyenletes munkadarab felület, fecsegési jelek nélkül

Leírás:

A ″Clean and Finish″ nem szőtt anyagból készült, több anyagot tartalmazó Scotch-Brite™ Roloc™ többtárcsás kefe fokozott agresszivitással működik, nagy csiszolóanyag-sűrűséggel rendelkezik, és sűrű, matt csiszolási mintát eredményez, egyenletes munkaeredményekkel. Ez a kefe 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszerrel van felszerelve, és egyenes csiszolókhoz vagy hajlékony tengelyekhez használható. A háromdimenziós szálakból készült polár állandó eredményt biztosít a munkadarab károsodása nélkül.

Jellemző:

Egyedülálló Cut és lengyel anyag
Roloc™ gyorscsere rendszer
Sima felület
Maró fémektől mentes
Nagy vágási teljesítmény
Nyitott, rugalmas konstrukció
Gyors szerszámcsere betét nélkül
Puha, alkalmazkodó munka

Figyelem:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz