Scotch-Brite™ durva tisztítókorong CS-RD, 115 mm x 22 mm, 1000 db / raklap, a.

Cikkszám: 7000077903
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077903
EAN / GTIN 04081600670059
Gyártó száma 7000077903

Leírás

Kivitel:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Leírás:

A Scotch-Brite™ durva tisztítótárcsa CD-DC hatékonyan tisztítja a hegesztéseket, eltávolítja a rozsdát és a festéket. Extra durva szemcsés, nyitott poláranyagú lemezeink könnyen mozgathatók és teherhordók, így ideálisak a puha bevonatok eltávolításához.

Jellemző:

A teljes tisztítás és felületelőkészítéshez szoros sarkokat is elérhet
Nagyobb felület megmunkálása, mint a drótkefék
Extra durva szilícium-karbidot használ az agresszív vágáshoz és finomabb felülethez, mint a huzalkefék

Figyelem:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz