Scotch-Brite™ Roloc™ Klappkefe FF-ZR, szürke, 63 mm x 32 mm, S FIN

Cikkszám: 7000077899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000077899
EAN / GTIN 08711428030532
Gyártó száma 7000077899
L-szám L51710 308

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Lamella design
Nejlon szálból készült gyapjú
Teljes szélesség: 812,8 mm
Következetes, reprodukálható munka eredménye

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ multi-Disc kefe FF-ZR, amely a „Clean and Finish” nem szőtt rostanyagból áll, rugalmas, sokoldalú és egyenletes munkaeredményeket biztosít. Ez a kefe 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszerrel van felszerelve, és egyenes csiszolókhoz vagy hajlékony tengelyekhez használható.

Jellemző:

Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Roloc™ gyorscsere rendszer
Egyenletes munkadarab felület, fecsegési jelek nélkül
Maró fémektől mentes
A csiszolószemcse egyenletes eloszlása
Nyitott, rugalmas konstrukció
Alkalmazkodik a munkadarab alakjához
Gyors szerszámcsere betét nélkül
Puha, alkalmazkodó munka

Figyelem:

Polírozás, felületek szőnyegezése, vonalkép igazítása, például hegesztés után varratfeldolgozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz