Kivitel:
Műanyag tüskék 6 mm-es szárral és Roloc-készletcsavarral a befogó of Roloc termékekhez belső lyukkal. Kiválasztás a termék vastagsága szerint
A nehezen elérhető oszlopok egyszerű és kíméletes szerkesztése.
Leírás:
A 3M™ Roloc™+ mandrel ZR-AC egy merev műanyag tárcsa, beépített 6,0 mm-es tengellyel a 3M™ Roloc™+ csiszolóanyagok rögzítéséhez. A méretet a köszörűszerszám átmérőjének megfelelően kell kiválasztani. A 25,4 mm és 38,1 mm átmérőjű tüske radiálisan használt termékek, például a Scotch-Brite™ Roloc™+ durvatisztító tárcsa XT-ZR, CG-ZR tartására is használható.
Jellemző:
Robusztus és kopásálló kialakítás
Használja a 3M™ Roloc™ termékeket és más Scotch-Brite™ Roloc™ termékeket
Figyelem:
Távolítsa el a tömítőanyagokat az ajtóhajtásokról.
A rozsda eltávolítása, pl. leeresztő csatornákban
Biztonságosabb gépi festék eltávolítás a gyöngyökön,