3M™ Temflex™ 1700 Vinyl elektromos szigetelőszalag, szürke, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, fekete-fehér nyomtatás ″L″.

Cikkszám: 7000076885
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000076885
EAN / GTIN 54046719036931
Gyártó száma 7000076885
L-szám L01310 1317

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 15 mm

Leírás:

A 3M™ Temflex™ előnyomott fázisjelölő szalagok négy 0,18 mm vastag PVC elektromos jelölőszalagból állnak az egyes fázisok jelöléséhez. Ez a ragasztószalag kiváló szigetelést és mechanikai védelmet biztosít. Ez is lángálló.

Jellemző:

Kiváló kopásállóság, sav, lúgok, korrózió, nedvesség és változó időjárási körülmények (beleértve a napfényt) ellen
Választható lehetőségek: L1, L2, L3 fekete ragasztószalag fehér betűkkel vagy fehér ragasztószalag fekete betűkkel, semleges fehér ragasztószalag fekete betűkkel vagy kék ragasztószalag fehér betűkkel
UL510 jóváhagyva
Lángálló
Négy különálló ragasztószalag speciális fázisazonosításhoz (L1, L2, L3 és semleges)

Figyelem:

For specific L phase identification

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz