Kivitel:
Termék színe: Áttetsző krém
Bőrbarát
Alacsony szilárdanyag-tartalom, nincs ragasztás
Vízbázisú, könnyen törölhető, nincs folt
Nem éghető
Leírás:
A 3M™ LUB-P egy szürke viasz alapú emulzió, amelyet nagy teljesítményű kábelekhez terveztek. A LUB-P kábel kenőanyaga viszkózus, egyenletes, és forró öregedés során nem cseppfolyósodik vagy bomik. Alacsony súrlódási együtthatója csökkenti a huzal sérülésének kockázatát a nagy húzóerők miatt.
Jellemző:
Színtelen, vízben oldódó és foltmentes, gyors és egyszerű tisztítás-t.
Ideális az betét számára ipari és tápellátási alkalmazásokban
Lassú száradású, súrlódáscsökkentő kenőanyag, amely csökkenti a nagy szakítóerő miatti kábelkárosodás kockázatát
Alkalmazási tartomány -5 °C és +45 °C között
Figyelem:
Use for wet weather applications