3M™ Pattintókefe 339, 60 mm x 30 mm, 6 mm-es tengely, P60

Cikkszám: 7000074925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000074925
EAN / GTIN 54046719325370
Gyártó száma 7000074925

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartam
Kiváló minőségű kidolgozás és eltávolítás
Nagyon jó eltávolítási teljesítmény
Teljes szélesség: 30 mm

Leírás:

A lamella kefék csiszolóruhából készülnek, hogy egyenletes felületet érjenek el.

Jellemző:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing

Figyelem:

Gép köszörülés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz