3M™ Pattintókefe 339, 60 mm x 15 mm x 6 mm, P60, 65404

Cikkszám: 7000074921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000074921
EAN / GTIN 54046719325301
Gyártó száma 7000074921
L-szám L51710 1271

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartam
Kiváló minőségű kidolgozás és eltávolítás
Nagyon jó eltávolítási teljesítmény
Teljes szélesség: 15 mm

Leírás:

A lamella kefék csiszolóruhából készülnek, hogy egyenletes felületet érjenek el.

Jellemző:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing

Figyelem:

Gép köszörülés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz