3M™ Pattintókefe 339, 60 mm, 15 mm, 6 mm-es tengely, P40

Cikkszám: 7000074920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Lamellás csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000074920
    EAN / GTIN 54046719325295
    Gyártó száma 7000074920

    Leírás

    Kivitel:

    Hosszú élettartam
    Kiváló minőségű kidolgozás és eltávolítás
    Nagyon jó eltávolítási teljesítmény
    Teljes szélesség: 15 mm

    Leírás:

    A lamella kefék csiszolóruhából készülnek, hogy egyenletes felületet érjenek el.

    Jellemző:

    Fast cutting aluminium oxide abrasive
    Flexible X-weight backing
    Excellent cut and polish capabilities

    Figyelem:

    Gép köszörülés

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz