Kivitel:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Leírás:
A 3M™ Roloc™ befogócsap 1/4” vagy 6 mm átmérőjű, így 1/4” vagy 6 mm-es patronos befogók vagy fúrótokmányok illeszthetők. Roloc szárunk 1/4-20 külső menettel is rendelkezik a Roloc™ tartólemezek 1/4-20 belső menettel történő rögzítéséhez.
Jellemző:
Alkalmas 1/4″ vagy 6 mm-es patronos tokmányok vagy fúrótokmányok
1/4-20 külső menettel rendelkezik a Roloc™ tartótányér 1/4-20 belső menettel történő felszereléséhez
Kapható 5 darab Pro kis csomagolás, 50 darab Pro karton
Figyelem:
Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks