Kivitel:
132 µm vastag, átlátszó átvivő szalag, amely egy akrilát ragasztóból áll egy PE-bevonatú védőpapíron. Nagy teljesítményű csatlakozásokhoz ipari és fémfeldolgozási alkalmazásokhoz
Kiváló, tartós ragasztószilárdság és nagyobb ragasztószilárdság, mint a hasonló szabványos ragasztószalagok. Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket.
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 149 °C-ig.
Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
Tűzéshez, rögzítéshez, rögzítéshez, ragasztáshoz, formázáshoz, párnázás, rögzítés, rögzítés, tömítés, ragasztás, tartás, azonosítás, szigetelés, szigetelés, illesztés, Címkézés, laminálás, jelölés, feldolgozás, tömítés, Rögzítse, rendezze, illesztje és így tovább.
Leírás:
132 µm vastag, nagy teljesítményű akrilát ragasztó a 100MP-as sorozathoz, 105 µm vastag, PE-bevonatú védőpapírral – lenyomat nélkül.
Jellemző:
Repülőgépipar, Háztartási készülékek, Autóipar, Elektronika, rugalmas PCB kötés, Ipari összeszerelés, Grafikai elemek rögzítése, Fémfeldolgozás, Típuslemez szerelés, Szolár ipar, Szállítás
A 9460PC vastagabb változata
Figyelem:
Különösen alkalmas az betét számára az autóiparban és a légiközlekedési iparban
Öntapadó berendezések jelek, emblémák, díszítések