3M™ Kétoldalas ragasztószalag szövethátlappal 9525, bézs, 25 mm x 25 m, 0,28 mm

Cikkszám: 7000073406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 9 darab
  • Rendelési lépések: 9 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000073406
EAN / GTIN 04001895325380
Gyártó száma 7000073406
L-szám L01310 474

Leírás

Kivitel:

Szintetikus gumi ragasztó
padlóburkolat ragasztó pántokkal
Teljes hossz: 25 m
Teljes szélesség: 25 mm
Nagyon magas azonnali felelősség

Leírás:

A 3M™ kétoldalas ragasztószalag 9525 egy kétoldalas, univerzális ragasztószalag, szövet hátoldallal.

Jellemző:

Kétoldalas általános célú ragasztószalag szövettartóval// Szintetikus gumi ragasztó
Nagy ragasztószilárdság, nagy azonnali tapadás// padlóburkolat ragasztó pántokkal
Az Egyszerű védőpapírt el kell távolítani// Egyenetlenségek kompenzálása a szőnyegfektetés során
Alkalmas durva és enyhén egyenetlen felületekhez

Figyelem:

Szőnyegek rögzítése
Sokoldalú a kiállítási állvány építéséhez és a reklámanyagokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz