Kivitel:
260 µm vastag, átlátszó átvivő szalag akrilát ragasztóval, PE-bevonatú védőpapíron. Nagy teljesítményű csatlakozásokhoz ipari és fémfeldolgozási alkalmazásokhoz
Kiváló, tartós ragasztószilárdság és nagyobb ragasztószilárdság, mint a hasonló szabványos ragasztószalagok. Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket.
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.
Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
Tűzéshez, rögzítéshez, rögzítéshez, ragasztáshoz, formázáshoz, párnázás, rögzítés, rögzítés, tömítés, ragasztás, tartás, azonosítás, szigetelés, szigetelés, illesztés, Címkézés, laminálás, jelölés, feldolgozás, tömítés, Rögzítse, rendezze, illesztje és így tovább.
Leírás:
VHB™ ragasztószalag a 100MP ragasztósorozatból, rendkívül magas hőmérséklet- és kémiai ellenállással.
Jellemző:
A 269 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.// A 269 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.// Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.
Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.// Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából// A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából
F9460PC, F9469PC és F9473PC változatban kapható nyomtatott védőpapírral// F9460PC, F9469PC és F9473PC változatban kapható nyomtatott védőpapírral
A 9469PC vastagabb változata// A 9469PC vastagabb változata
Figyelem:
Különösen alkalmas az betét számára az autóiparban és a légiközlekedési iparban
Nagy energiájú felületek
PCB kötés az elektronikai szektorban
Öntapadó felületkezelés jelek, emblémák, díszítések